ダイヤモンドカッター フランジ付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04389615 品番NSF-105
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キワ切りに最適!
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能

適合材コンクリート、ブロック 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 チップ高さ(mm)6 内径(Φmm)M10 用途コンクリート・ブロック用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする