TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の カッター
TAKAGI(高儀)の 専用カッター
TAKAGI(高儀)の ボルトクリッパー
アルミボルトクリッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
300
注文コード
04389667
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
テコの原理で強力切断!
軽量アルミハンドル
材質(刃)
クロムバナジウム合金鋼
寸法(mm)
300
材質(本体)
アルミニウム合金
切断能力(Φmm)
軟鋼線約5
用途
軟鉄線・銅線などの切断に
全長(mm)
300