アルミボルトクリッパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)350 注文コード04389676 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

テコの原理で強力切断!
軽量アルミハンドル

材質(刃)クロムバナジウム合金鋼 寸法(mm)350 材質(本体)アルミニウム合金 切断能力(Φmm)軟鋼線約5 用途軟鉄線・銅線などの切断に 全長(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする