PCタブレットケース インナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04389764 品番91726
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

PC・タブレットやアクセサリーの持ち運びに最適なクッションケース!
クッション素材で衝撃軽減!
開け閉めしやすいWファスナー。

セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(cm)28×36×2 アズワン品番65-2743-66 特性衝撃軽減

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする