FMB-75 LEDメッセージボード75 富士倉 04390306

FMB-75 LEDメッセージボード75 富士倉 04390306
FMB-75 LEDメッセージボード75 富士倉 04390306

LEDメッセージボード75

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード04390306品番FMB-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

スマートフォンがあれば文字を自由に表示できます。文字の大きさ、色、表示スピード、縦横表示、枠指定など600種類の演出方法の設定が可能です。英語表記6000文字、日本語表記3500文字が可能です。操作はQRコードでスマートフォンに専用アプリを読み込み設定するだけです。

用途イベントなどでの製品の告知に光源色RGB7色消費電力(W)8文字ピッチ(mm)5寸法(mm)750×160×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする