ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 04390577 品番 2ERJKR-5.08-2P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。

極数2 端子ピッチ(mm)5.08 頭部形状ねじ:(-)3.0mm 用途ケーブル側ソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする