共立電子産業
共立電子産業の 接続・省配線(制御機器)
共立電子産業の 端子台
共立電子産業の スクリューレス端子台
ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
04390586
品番
2ERJKR-5.08-3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
極数
3
端子ピッチ(mm)
5.08
頭部形状
ねじ:(-)3.0mm
用途
ケーブル側ソケット