共立電子産業
共立電子産業の 接続・省配線(制御機器)
共立電子産業の 端子台
共立電子産業の スクリューレス端子台
ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
極数
5
注文コード
04390604
品番
2ERJKR-5.08-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
極数
5
端子ピッチ(mm)
5.08
頭部形状
ねじ:(-)3.0mm
用途
ケーブル側ソケット