サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
伊東NC
伊東NCの 定盤・ゲージ・ケガキ
伊東NCの ゲージ
伊東NCの その他ゲージ
ネジピンゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04391627
品番
RA1010-2
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。
ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
長さ(mm)
(測定部)20.0、(テーパー部)1
寸法(mm)
M10×1.0
全長(mm)
21±0.03
ねじ長さ(mm)
(1/15テーパー)5.5、(ストレート)6
外径(Φmm)
11.0±0.005(測定部)
用途
ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
注意
※測定を行うには、三次元測定機、ノギス、ダイヤルゲージ等が必要です。