菱小
マグネットVブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
04394156
品番
KVB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
着脱はハンドル操作にて簡単
寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します
V溝機構により丸棒・平板とも保持できる
高精度仕上げ
用途
測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適
吸着力(N[kgf])
150[15]
底面とV溝の平行度(μm)
15
使用可能径(Φ)
10~80
質量(kg)
3