曜日別特売
KVB-2 マグネットVブロック 菱小 04394165

マグネットVブロック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード04394165品番KVB-2
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

着脱はハンドル操作にて簡単
寸法精度を同一に仕上げた2個1組として使用します
V溝機構により丸棒・平板とも保持できる
高精度仕上げ

用途測定、ケガキなどの精密作業の保持具として最適吸着力(N[kgf])250[25]底面とV溝の平行度(μm)15使用可能径(Φ)15~125質量(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする