菱小
丸形電磁ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
吸着力(N)
1000 (100kgf)
注文コード
04394470
品番
KLRM60
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小型で使いやすい。ON-OFFができます。
電源として整流器が必要です。
用途
工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
吸着力(N)
1000 (100kgf)
取付ねじ
M10 深20
電圧(V)
90
電流(A)
0.2
質量(kg)
1.2
仕様
回り止穴:5キリ深4
注意
※整流器はオプションです。(適合整流器:KS24、KS80タイプ)