曜日別特売
KLRM80 丸形電磁ホルダー 菱小 04394479

丸形電磁ホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台吸着力(N)2000 (200kgf)注文コード04394479品番KLRM80
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

小型で使いやすい。ON-OFFができます。
電源として整流器が必要です。

用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。吸着力(N)2000 (200kgf)取付ねじM10 深20電圧(V)90電流(A)0.29質量(kg)2.1仕様回り止穴:6キリ深6
注意
※整流器はオプションです。(適合整流器:KS24、KS80タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする