Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Nikon(ニコン)の ダイヤルゲージ
Nikon(ニコン)の ダイヤルゲージ用スタンド
デジマイクロスタンド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
【デジマイクロ】MF-1001、MF-501
材質
(定盤)セラミックス
注文コード
04395477
品番
MS-12C
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6
材質
(定盤)セラミックス
ステージ寸法(mm)
111×111
適合機種
【デジマイクロ】MF-1001、MF-501