Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Nikon(ニコン)の ダイヤルゲージ
Nikon(ニコン)の ダイヤルゲージ用スタンド
デジマイクロスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
【デジマイクロ】MF-1001、MF-501
材質
(定盤)鋼
注文コード
04395486
品番
MS-22S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150,000
この商品は
適合機種・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
18.4
材質
(定盤)鋼
ステージ寸法(mm)
150×150
適合機種
【デジマイクロ】MF-1001、MF-501