Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Nikon(ニコン)の ダイヤルゲージ
Nikon(ニコン)の ダイヤルゲージ用スタンド
デジマイクロスタンド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
【デジマイクロ】MF-1001、MF-501
材質
(定盤)グラナイト
注文コード
04395495
品番
MS-32G
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6
材質
(定盤)グラナイト
ステージ寸法(mm)
120×180
適合機種
【デジマイクロ】MF-1001、MF-501