Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Nikon(ニコン)の ダイヤルゲージ
Nikon(ニコン)の ダイヤルゲージ用スタンド
デジマイクロスタンド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合機種
【デジマイクロ】MF-1001、MF-501
材質
(定盤)グラナイト
注文コード
04395504
品番
MS-41G
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
36
材質
(定盤)グラナイト
ステージ寸法(mm)
400×300
適合機種
【デジマイクロ】MF-1001、MF-501