内容量1個仕様【温度の影響】±1.0%F.S.(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1のときの計測値に対する割合)、【周波数の影響】±1.0%F.S.(定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1のときの計測値に対する割合)、【高調波の影響】±0.5%F.S.(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2, 3, 5, 7, 9, 11, 13次高調波を重畳させたときの誤差)、【ローカット電流】0.6%(初期値)、定格入力の0.1~19.9%の範囲で、0.1%ごとに設定可能、【垂直パリティ】偶数/奇数/なし、【接続機器】KM-N1-FLK/KM50-C1-FLK/KE1-PGR1C-FLK(KE1マスタ)/KE1-ZCT8E(KE1スレーブ)※KM50は、積算電力量・電力・パルスのみ、KE1は、漏電検出のみKM-D1に収集可能、【ロギング間隔】1分/5分/10分/30分/60分(本体及び下位接続機器の台数分)、【ロギングデータ】計測データ(本体及び下位接続機器)とイベント(操作履歴、異常発生履歴)ログ、【ロギング方法】本体またはWeb UI※2からロギングを開始して内部メモリに保存する。保存期間は1週間分、【ロギングデータの取り出し】ファイルとしてSDカード出力で取り出すことが可能、【内蔵時計】2020~2099年までの閏年に対応・精度:±60秒/月(周囲温度23℃のとき)、ネットワーク接続してNTPサーバに接続することで日時の自動取得が可能※2注文コード04396816品番KM-D1-SAL