曜日別特売
NS-HS120 エコライト ナガタ 04396929

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台光軸高さ(mm)120仕様標準照度(Lx)4760~80000(lx/200mm)注文コード04396929品番NS-HS120
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

人の視感度に合わせた”見やすさ”を追求した目視検査用LED照明。10段階の光量調節機能があり、透過・反射いずれの検査にも対応します。ファンレス仕様のため、ゴミやほこりを飛散させずに検査ができます。

用途レンズ・ガラス・金属表面・ウエハ・フィルターなどの目視検査用照明LED色光軸高さ(mm)120照度(Lx)4760~80000(lx/200mm)絞りΦ0.5/Φ5/Φ30付属品絞り(0.5Φ/5Φ/30Φ)仕様標準
関連資料:(0.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする