曜日別特売
V-SD 0.6 バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル 04397251

V-SD 0.6 バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル 04397251
V-SD 0.6 バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル 04397251

バイオレットストレートドリルV-SD 0.6

(5件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
この商品はドリル径・内容量など194種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(5本)
ドリル径(Φmm)
0.6
注文コード
04397251
品番
V-SD 0.6
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

用途
汎用・一般加工用
ドリル径(Φmm)
0.6
溝長(mm)
7
全長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
0.6
トラスコ品番
109-9035
材質
ハイス(HSS)
被削材
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
表面処理
バイオレットコーティング
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル先端角度(°)
110
シャンク形状
ストレートシャンク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04398186
2021-05-15
用途: 鋼材の穴あけ加工

値段高いですがとてもよく削れます。他の物が使えなくなります。

対象商品 : 04397425
2020-02-19
用途: 金属穴明け
久保製作所 様

穴明け問題無くできました。ありがとうございました。次回も宜しくおねがいします。

対象商品 : 04398362
2017-09-07
用途: 鋼材の穴あけ加工

スルスル気持ちよく開きます。安物よりコスパいいかもしれません。

対象商品 : 04397802
2014-03-07
用途: ステンレスの穴あけ

穴2か所で刃先が焼けてしまった
ホ-ムセンタセンタ-で購入したほうが、長持ちしてる

対象商品 : 04397933
2011-09-16
用途: ステンレスのアングルなどにタップを立てる前の下穴に使用。
有限会社エスケイ工業 様

ステンレス用のもあるけれど、これでも十分良く切れるし丈夫で長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする