デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 04397769 品番 87V/E2KIT(87-5/E2KIT)(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様本体のみの校正になります。 寸法(mm)201×98×52(ホイスターを含む) 質量(g)355 交流電圧(V)最大電圧:1000V、確度:±(0.7%+2)True-rms、AC帯域幅:20kHz、最大分解能:0.1mV 直流電圧(V)最大電圧:1000V、確度:±(0.05%+1)、最大分解能:10μV 温度測定範囲(℃)-200.0〜1090(プローブを除く) 周波数最大周波数:200kHz、確度:±(0.005%+1)、最大分解能:0.01Hz 交流電流(A)最大電流:10A(20Aは30秒まで)、電流確度:±(1.0%+2)True-rms、最大分解能:0.1μA 高度(m)2000 直流電流(A)最大電流:10A(20Aは30秒まで)、電流確度:±(0.2%+2)、最大分解能:0.01μA 電池アルカリ電池 ディスプレイデジタル:6000カウント・毎秒4回更新(モデル87は高分解能モードの19999カウントもあり)、アナログ:32セグメント・毎秒40回更新、周波数:19999カウント・10Hz時の更新毎秒3回 抵抗最大抵抗:50MΩ、確度:±(0.2%+1)、最大分解能:0.1Ω デューティー比最大デューティー・サイクル:99.9%、確度:±(0.2%/khz+0.1%)、最大分解能:0.1% ダイオードレンジ:3V、分解能:1mV、確度:±(2%+1) 静電容量最大静電容量:9999μF、確度:±(1%+2)、最大分解能:0.01nF 耐振動クラス2計器用MIL-PRF-28800に準拠 動作湿度(%)0%〜90%(0℃〜35℃)、0%〜70%(35℃〜55℃) 保管温度(℃)-40〜60 作動温度(℃)-20〜55 耐衝撃IEC 61010-1:2001による1メートルの落下試験 バッテリー寿命バックライト不使用時に標準で最大400時間 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする