電流クランプ

商品レビューを投稿する
55日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 04397787 品番 80I-110S(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は279,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
電流(A)最大非破壊電流:140〜2kHz、最小測定電流:0.1 ケーブル長(m)出力:1.6 周波数DC〜100kHz 安全性CAT II:600V、CAT III:300V 導体径(mm)11.8 出力レベル100mV/A、10mV/A 電流レンジ【公称】10A AC/DC・100A AC/DC、【連続】0.1A〜10A AC/DC・1A〜100A AC/DC 最大電圧(V)600 基本確度3%+50mA(10A)(測定値の%+フロア仕様) バッテリー寿命9V、55時間 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする