横河計測
横河計測の 電気測定
横河計測の 接地抵抗計(アーステスター)
ディジタル接地抵抗計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04397830
品番
EY200(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
3極法、2極法に対応した接地抵抗測定が可能です。
軽量コンパクト、防塵・防滴構造
測定範囲
接地抵抗:接地抵抗0〜2000 最小分解能0.01、地電圧:0〜200V
測定方式
3極法、2極法
幅(mm)
約105
奥行(mm)
70
高さ(mm)
158
用途
接地抵抗測定用。
付属品
測定リード(3本1式:EY200用):98074、接地棒(2本1式):98070/2極法測定リードセット(EY200用):98075、ソフトケース(EY200用):93041/肩掛けベルト:99018、マンガン単3乾電池(R6)×6、取扱説明書 1部
仕様
地電圧測定 平均値整流、接地抵抗測定 定電流インバータ
トラスコ品番
392-5382
周波数(Hz)
約820
電源
単3乾電池(R6P)×6本(付属)
表示
LCD表示方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×70×102
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×158×70
連続使用時間(時間)
約4.5(5秒間測定×3300回)
電池寿命(時間)
単3乾電池(アルカリ:LR6、またはマンガン:R6)×6 測定回数3300回以上
使用温湿度範囲
0〜40℃、85%Rh以下
測定電流
約3mA(20Ωレンジ)
地電圧
200V
確度
接地抵抗(20Ωレンジ:±2%rdg±0.1Ω200Ωレンジ:±2%rdg±3dgt2000Ωレンジ:±2%rdg±3dgt)/地電圧(±1%rdg±4dgt)
測定電圧(V)
0〜199.9
適合安全規格
IEC61010-1(JISC1010-1)CAT.V300V 汚染度2、IEC61010-31 IEC61557-5、IEC60529(IP54防塵・防滴)
接地抵抗(Ω)
2000
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04397830
EY200(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
50788869
EY200(英語版一般校正証明書付)
ディジタル接地抵抗計
横河計測
1セット
¥
93,980
税込
¥
103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)