横河計測
横河計測の 電気測定
横河計測の リーククランプメーター(漏れ電流)
リーククランプテスタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
一般校正
注文コード
04397848
品番
CL-360(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
リーク電流からAC1000A測定まで測定可能な大口径(測定可能導体径:Φ68mm)タイプ
マニュアルレンジ切替
データホールド機能
ピークホールド機能
出力機能
平均値検波方式
交流電流(A)
0.2/2/20/200/1000
直流電流(A)
-
電源
6F22(006P)9VX1または6LR61X1
クランプ径(Φmm)
68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約129×248×55
質量(g)
約570(電池含む)
幅(mm)
約129
奥行(mm)
248
高さ(mm)
55
付属品
取扱説明書、電池、携帯用ケース(93031)
仕様
測定レンジおよび分解能、OUTPUT(交流出力):200mA/2A/20A(0〜200mV)、200A(0〜200mV)、1000A(0〜100mV)、OUTPUT(直流出力):200mA/2A/20A(0〜200mV)、200A(0〜200mV)、1000A(0〜100mV)
その他
500Aまでの校正になります。
トラスコ品番
750-6163
耐電圧
AC 4240V 5秒間
応答時間
約1秒
消費電流(mA)
約5
最大表示
1999
レンジ切替
マニュアルレンジ
電池寿命(連続時間)
約60
検波方式
平均値
データホルード
全レンジ使用可能
外部磁界の影響
100A、Φ10mmの導体での近接状態で15mA以下
導体位置の影響
Φ10mmの導体によりコア内のあらゆる位置において最大値と最小値の差は2%以下
安全規格
EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III、AC600V CAT II)
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100