曜日別特売
- BR-66 BRUT 04398408

BR-66

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホイールサイズ6.5J×16 +30 5H114.3
内容量1本注文コード04398408品番-
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

BR-66 はBRUT ブランドのテーマ、個性を重視する都会派は勿論、オフローダーにも力強さを有するデザイン。
そしてBR-66 のコンセプトはディッシュデザインをベースに大きさの異なる幾何学的なヘキサゴン形状を組み合わせ、個性あふれるデザインが完成しました。
センター部の深さとフラット形状のセンターキャップはファーストモデルを継承し、ブレのないコンセプトを基に仕上げました。
他に類を見ないデザイン、それがBRUT モデルBR-66!

ホイールサイズ6.5J×16 +30 5H114.3Military Black(ミリタリーブラック)付属品エアバルブ・センターキャップ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする