曜日別特売
SNMG150616 チップ SNMG タンガロイ 04398715

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG150616 チップ SNMG タンガロイ 04398715
SNMG150616 チップ SNMG タンガロイ 04398715

チップ SNMG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)1.6注文コード04398715品番SNMG150616
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法RE(mm)1.6寸法IC(mm)15.875寸法S(mm)6.35寸法D1(mm)6.35形状正方形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする