※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内幅(mm):175●外幅(mm):194●曲げ半径R(mm):125●リンク数:41●RoHS2指令対応商品(2023年9月時点)●2600型(内周側開閉、内幅175mm、曲げ半径R125)●ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。●コード番号:193-3677
注文コード04400028
品番2600.17.125.0-41L
参考基準価格(税別)¥35,830
販売価格(税込)
¥39,378
販売価格(税別)
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。