※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-PDM 1.4 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04402657 VA-PDM 1.4 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04402657

バイオレット高精度ドリル ミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.4 注文コード04402657 品番VA-PDM 1.4
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はドリル径など164種類から選べます 他の種類を見る

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)1.4 溝長(mm)18 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)3 トラスコ品番109-0917 材質高級高合金HSS 表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする