※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 鉄工用
三菱マテリアルの ハイス鉄工用ドリル
バイオレット高精度ドリル ミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.6
注文コード
04402675
品番
VA-PDM 1.6
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
ドリル径(Φmm)
1.6
溝長(mm)
20
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
109-0933
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク