三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスエンドミルシャンク
バイオレット高精度ドリル ミディアム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.3
注文コード
04402745
品番
VA-PDM 10.3
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
ドリル径(Φmm)
10.3
溝長(mm)
85
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
12
用途
汎用高精度加工
トラスコ品番
110-9871
材質
高級高合金ハイス(HG HSS)
被削材
軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
表面処理
バイオレットコーティング
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
ドリル先端角度(°)
135
シャンク形状
エンドミルシャンク