※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-PDM 15.6 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403095 VA-PDM 15.6 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403095

バイオレット高精度ドリル ミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)15.6 注文コード04403095 品番VA-PDM 15.6
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はドリル径など164種類から選べます 他の種類を見る

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)15.6 溝長(mm)110 全長(mm)170 シャンク径(Φmm)16 トラスコ品番161-6731 材質高級高合金HSS 表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする