※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-PDM 17.6 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403156 VA-PDM 17.6 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403156

バイオレット高精度ドリル ミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)17.6 注文コード04403156 品番VA-PDM 17.6
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はドリル径など164種類から選べます 他の種類を見る

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)17.6 溝長(mm)115 全長(mm)180 シャンク径(Φmm)20 トラスコ品番161-6790 材質高級高合金HSS 表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング) シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする