曜日別特売
CHHM05-6140DB-AV-493/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付・屋外) 住友重機械工業 04403403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付・屋外)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.4減速比493ブレーキブレーキなし注文コード04403403品番CHHM05-6140DB-AV-493/A10
参考基準価格(税別)¥347,400販売価格(税込)¥315,920
販売価格(税別)
287,200

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

タイプインバータモータ(屋外)減速比493ブレーキブレーキなしシリーズ6000シリーズモータ容量記号5低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6140DBモーター極数(P)4出力(kW)0.4種類ギヤモータ取付方式脚取付使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする