※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-PDM 5.8 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403831 VA-PDM 5.8 バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル 04403831

バイオレット高精度ドリル ミディアム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.8 注文コード04403831 品番VA-PDM 5.8
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はドリル径など164種類から選べます 他の種類を見る

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。

ドリル径(Φmm)5.8 溝長(mm)56 全長(mm)106 シャンク径(Φmm)6 トラスコ品番109-1352 材質高級高合金ハイス(HG HSS) 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理バイオレットコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル先端角度(°)135 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする