※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VA-PDS-SUS 1.6 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 04404312 VA-PDS-SUS 1.6 バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 04404312

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

(14件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)1.6 注文コード04404312 品番VA-PDS-SUS 1.6
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はドリル径など121種類から選べます 他の種類を見る

新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。

ドリル径(Φmm)1.6 溝長(mm)11 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)3 シャンク形状エンドミルシャンク 用途ステンレスの高精度加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiCN ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)135

商品説明動画

バイオレット 高精度ドリル ステンレス用(S) A-PDS-SUS

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04404784
2025-03-21
用途:
ステンレスの切削
電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレスでも軽く穿つことができます。
コバルトドリルより早く穴が開けられるので助かります。

対象商品:
04404687
2023-10-11
用途:
アルミ合金素材m穴あけ
国立大学法人三重大学 様 (教育・研究機関)

センターのブレもなく切れが非常によくバリ等の発生もない 耐久性も抜群。

対象商品:
04404276
2021-08-07
用途:
商品製作時

ステンレスの穴あけに使用、非常によく切れて正確な穴あけができて切れ味も長持ちします。

対象商品:
04404985
2021-01-14
用途:
精密穴あけ

ドリルの曲がりが無く、耐久性、抜群です
小さい穴あけに使用しています

対象商品:
04404863
2020-10-16
用途:
精密な穴あけ
ブレインビジョン株式会社 様

旋盤でセンター穴を追加工するのに使いました。元々空いている穴が若干軸ずれがあるので、普通のハイスドリルだと、それにつられて軸がずれたままでした。このドリルは硬いので、ゆっくり作業すれば、ちゃんとセンターが出ました。穴径もぴったりで、ステンのマイナス公差シャフトがしっかりグリップしました。因みに切削したのは鉄のスペーサーのようなものです。

対象商品:
04404303
2019-05-14
用途:
真鍮や銅板への穴あけ加工
柳製作所 様

種類が豊富、とにかく丈夫、柔らかい材料にも優しい加工ができる、改善点はありません。

対象商品:
04404872
2018-10-23
用途:
パネル穴あけ加工
日本自動ドア販売株式会社 様 (製造業)

結構な数の穴あけ加工をしましたが 耐久性 切れ味はよかったです

対象商品:
04404854
2018-06-26
用途:
穴開け作業
日本アイボリー株式会社 様

前から使用していたメーカーのものだったので、ほかの商品と一緒に購入できてよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする