TPG-800GKD プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 SK(新潟精機) 04412155 TPG-800GKD プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 SK(新潟精機) 04412155 TPG-800GKD プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 SK(新潟精機) 04412155 TPG-800GKD プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 SK(新潟精機) 04412155

プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04412155 品番TPG-800GKD
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。
明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
キズをつけたくない物の測定に適しています。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
携帯に便利なクリップ形状スリット付です。

測定範囲(mm)1-15 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1.4(測定板厚) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5 本体質量(g)5 材質本体:ポリカーボネート 用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に アズワン品番65-2724-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする