曜日別特売
CG-500 PC製型取りゲージ SK(新潟精機) 04412216

CG-500 PC製型取りゲージ SK(新潟精機) 04412216
CG-500 PC製型取りゲージ SK(新潟精機) 04412216
CG-500 PC製型取りゲージ SK(新潟精機) 04412216

PC製型取りゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード04412216品番CG-500
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

形状の移し取りが簡単にできます。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。

用途
タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に
有効長(mm)505表面磁束密度(mT)100材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石本体質量(g)810寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20マグネット有/8個アズワン品番64-4374-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04412216
2024-08-30
用途: メンテナンス、修理
キタガワエンジニアリングサービス業

もう少し深さがあれば良いし、軽くなればうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする