SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 定盤・ゲージ・ケガキ
SK(新潟精機)の ゲージ
SK(新潟精機)の ラジアスゲージ
ラジアスゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
精度
R:3.25-23.00mm/±0.04、R:24.00-30.00mm/±0.05
注文コード
04412259
品番
RG-30F
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
精度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金型、製缶、溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
凸型と凹型のリーフがそれぞれ左右に収納されています。
寸法R(mm)
15.5-25.0
精度
R:3.25-23.00mm/±0.04、R:24.00-30.00mm/±0.05
組数
30枚
材質
ゲージ:冷間圧延鋼
付属品
凹凸15.5-20.0mm(0.5トビ):各10枚、凹凸21.0-25.0mm(1.0トビ):各5枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
121×33×16
本体質量(g)
240
用途
金型、治具、木型などのR部の検査に