DET-0800SW デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機) 04412329 DET-0800SW デジタルSラインテストインジケータ SK(新潟精機) 04412329

デジタルSラインテストインジケータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04412329 品番 DET-0800SW
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時に表示します。
270°回転液晶ケースです。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
機能の呼び出しが簡単な、お気に入りボタン設定が可能です。
MIN、MAX測定機能付です
測定方向(+-)の切替機能付です。
ホールド機能、プリセット機能付です
オートディスプレイオフ機能付(約10分)です。
最小表示は切替可能です。

測定範囲(mm)0.8 測定力(N)0.2以下 タイプてこ式 最小読取値(mm)0.001 最小表示(mm)0.01/0.001 戻り誤差(μm)2 指示誤差[全測定範囲](μm)3 繰返し精密度(μm)1 電源CR2032(テスト用付属) 使用温度範囲(℃)14732 防水保護等級IP54 無線通信方式Bluetooth Class 3、通信距離15m以上(見通し) 通信方式(有線)DTC-2 材質測定子先端:超硬 付属品測定子交換用スパナ、ステム(アリ溝付)Φ8、CR2032 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45.3×78×40 本体質量(g)70 用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする