LG TOOL
LG TOOLの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
LG TOOLの イヤーマフ
イヤーマフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04412496
品番
EM-80
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
不快な80dB以上の音量を自動遮音します。
装着しながらでも通常会話できます。
ボリューム調整機能付です。
NRR値
遮音効果/22dB
消音効果(dB)
80以上
電源
単3形乾電池×2(別売)
材質
耳当て部:ABS+PVC、バンド:PVC+POM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
112×125×95
本体質量(g)
240
用途
DIY作業などの騒音軽減に
色
ブラック
タイプ
ヘッドバンド
注意
※電池は別売です