カジュアルこたつ豆型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04412566 品番GBT-90601(AN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

かわいらしい豆型デザイン。
インテリア性に優れ、新生活や一人暮らしにぴったりなサイズのこたつ。
薄型シンプルなので夏はテーブルとして、冬は暖房器具として重宝する一石二鳥のアイテムです。
ヒーターは国内トップクラスメーカーであるメトロ電気工業製のユニットを採用。
石英管ヒーターの遠赤外線効果で身体をじんわりあたためます。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
脚を取り付けるだけの簡単組み立て。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×38 消費電力(W)300 電源コード(m)3 質量(kg)12.8 材質(天板)MDF 材質(脚)天然木 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターMS-303H 電源コード中間入切スイッチ 保証期間1年 ナチュラル タイプ豆型長方形 用途こたつ、テーブルとして
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
※こたつ布団は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする