こたつ 正方形 80×60cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04412584 品番ESK-608(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

暮らしに溶け込むやさしいデザイン。リバーシブルで使えるシンプルこたつ。
天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。
お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分け可能。
ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。
空気を汚しにくく、省エネ性能にも優れたやさしい暖房。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板ラウンド加工。
コードフック付き。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×38.5 消費電力(W)300 電源コード(m)3 質量(kg)7.5 材質(天板)PB(低圧メラミン化粧板) 材質(脚)PVC 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80※1時間あたり ヒーターMS-303H 電源コード中間入切スイッチ 安全装置温度ヒューズ 温度(℃)【コタツ側面】(強)約55/(弱)約37※目安 保証期間1年 ブラック 色(天板)ブラック/ホワイト タイプ正方形 用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。コタツ おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし 机
注意
※こたつ布団は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする