曜日別特売
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670

GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670
GND-HDN135(DB) ダイニングこたつ YAMAZEN(山善) 04412670

ダイニングこたつ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
04412670
品番
GND-HDN135(DB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。
高級感のある木目天板。
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。
速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。
ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板スクエア加工。
コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。

用途
ダイニングテーブル、ダイニングこたつ、テーブルとして
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
135×80×68
質量(kg)
25
タイプ
長方形
ダークブラウン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
600
ヒーター
MHU-601E
材質(天板)
繊維板・ウレタン
保証期間
1年
材質(脚)
天然木
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
※こたつ布団・椅子は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき16,000/税込17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする