YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 暖房用品
YAMAZEN(山善)の コタツ
YAMAZEN(山善)の こたつテーブル
一人用こたつ (天板付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04412776
品番
YMK-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。
天板付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×30×26.6
消費電力(W)
100
電源コード(m)
3
質量(kg)
3.9
消費電力量(Wh)
(強)約50、(弱)約19※1時間あたり
温度(℃)
【コタツ側面】(強)約50/(弱)約30※目安
ヒーター
コルチェヒーター
温度制御
サーモスタット
用途
就寝用こたつ、ひとり用こたつ、ひとりこたつ、一人こたつ、一人コタツ、ミニコタツ、あんか、炬燵、火燵、電気暖房、冬物家電、炬燵、足元暖房として
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。
※毛布は付属しません。