色ホワイトシルバー
消費電力(W)1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×77.4
質量(kg)4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
機能自動首振り、転倒オフスイッチ、切タイマー(1-6時間)、6時間オートオフ
用途グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として
仕様【運転切替】300/600/1200W