スチーム加湿器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04413257 品番KS1-A086(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大加湿量200ml/h、スチーム式加湿器。
加湿機能はもちろん、アロマ対応で癒しの空間にも最適。
寝室など、リラックスしたい空間におすすめの加湿機。

ホワイト タンク容量(L)約0.8 連続使用時間(時間)約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×21.5×20 質量(kg)0.86 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)160 電源コード(m)約0.8 適合床面積木造和室約3畳・プレハブ洋室約6畳 最大加湿量(mL/h)約200 安全装置空焚き防止機能(手動復帰式サーモスタット)、温度ヒューズ 保証期間1年 用途加湿器・アロマ加湿機として、冬場の乾燥対策・加湿・ウィルス対策に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする