ポンプは付属しません

ポリエチレンタンクユニット30L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04414560 品番PET-031F-C
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タンクヘッド圧を利用した押込配置により、次亜塩素酸ソーダのような発泡性のある液体の吸込行程におけるガス発生を低減
タンク底面に入り込ませることでポンプを2台設置可能 ※ただし30Lは1台設置のみ
タンクは気泡が入りにくいポンプ下置き構造
ポンプは、調圧式自動ガス抜き仕様『MGI-G型』を搭載する事で万が一気泡が混入しても自動で気泡を排出

オプションポンプカバー×1 材質タンク本体:ポリエチレン(PE)、レベルゲージ:透明PVCパイプPP、ドレンバルブ:PP、Oリング:FKM 質量(kg)【タンク】薬品空時:7 タンク容量(L)30 ポンプポンプ無し 外形寸法A(mm)510 外形寸法B(mm)440 外形寸法C(mm)440 最大液比重1.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする