曜日別特売
5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542

取っ手の存在を感じさせない洗練デザイン、フィッツチェスト フルフラットシリーズ。

5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542
5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542
5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542
5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542
5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542
5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542
5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542
5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542
5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542
5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542
5505 フィッツチェスト フルフラット TENMA(天馬) 04415542

フィッツチェスト フルフラット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード04415542品番5505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

包装資材の環境配慮
取っ手の存在を感じさせないフルフラットデザインで、より洗練された印象に。無駄のないシンプルなフォルムがお部屋に馴染み、インテリアの一部のように美しく調和します。見た目だけでなく、使いやすさにもこだわり、スムーズな引き出しや収納力はそのまま。デザイン性と機能性を両立した、新しい収納のカタチです。

材質
【引出し・外枠・ロック・脚】再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上)
【ローラー】ポリプロピレン
【すべり止め】ポリエチレン
【前パネル】スチロール樹脂
【天板】プリント化粧木質繊維板
色
グレー
質量(kg)
13.3
耐荷重(kg)
40
棚段数(段)
5
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
1050
再生材使用率(%)
10
外寸法・奥行(mm)
410
引出し耐荷重(kg)
4
再生材使用
使用
スタッキング可否
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする