曜日別特売
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560

本体の側面・背面は、ホコリが入りにくい壁構造になっています。たまったホコリを掃除する手間がなく、収納物もきれいにしまっておけます。

5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560
5505 フィッツチェスト TENMA(天馬) 04415560

フィッツチェスト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)550
外寸法・高さ(mm)1050
色グレー
内容量1個注文コード04415560品番5505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

包装資材の環境配慮

材質
【引出し・外枠・ロック・脚】再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上)
【ローラー】ポリプロピレン
【すべり止め】ポリエチレン
【前パネル】スチロール樹脂
【天板】プリント化粧木質繊維板
質量(kg)
13.1
色
グレー
耐荷重(kg)
40
棚段数(段)
5
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
1050
再生材使用率(%)
10
外寸法・奥行(mm)
410
引出し耐荷重(kg)
4
再生材使用
使用
スタッキング可否
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする