本体の側面・背面は、ホコリが入りにくい壁構造になっています。たまったホコリを掃除する手間がなく、収納物もきれいにしまっておけます。
TENMA(天馬)
フィッツチェスト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
外寸法・幅(mm)
550
550
750
外寸法・高さ(mm)
1050
850
1050
色
ホワイト
グレー
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04415578
品番
5505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
包装資材の環境配慮
材質
【引出し・外枠・ロック・脚】再生ポリプロピレン(再生材比率10%以上)
【ローラー】ポリプロピレン
【すべり止め】ポリエチレン
【前パネル】スチロール樹脂
【天板】プリント化粧木質繊維板
質量(kg)
13.1
色
ホワイト
耐荷重(kg)
40
棚段数(段)
5
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
1050
再生材使用率(%)
10
外寸法・奥行(mm)
410
引出し耐荷重(kg)
4
再生材使用
使用
スタッキング可否
不可